DJボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)105
内容量1個注文コード29285683品番MBT50-DJ3-105A
参考基準価格(税別)¥136,820販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。 誰がやってもミクロン精度。

テーパーNo.50ボーリング範囲(Φmm)3~28ボーリング深さ(mm)14~80寸法L(mm)105C50寸法J(Φmm)10シャンクNo.MBT50-Q26-65ヘッドNo.Q26-DJ3-40A移動量(mm)5.2付属品バイトJ10シリーズDJ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする