日研工作所
DJボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
210
135
90
139
94
105
210
109
214
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29285699
品番
MBT50-DJ3-210A
参考基準価格(税別)
¥138,390
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。 誰がやってもミクロン精度。
テーパー
No.50
ボーリング範囲(Φmm)
3~28
ボーリング深さ(mm)
14~80
寸法L(mm)
210
C
50
寸法J(Φmm)
10
シャンクNo.
MBT50-Q26-170N
ヘッドNo.
Q26-DJ3-40A
移動量(mm)
5.2
付属品
バイトJ10
シリーズ
DJ