日研工作所
DJボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
109
135
90
139
94
105
210
109
214
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29285708
品番
MBT50-DJ8-109AN
参考基準価格(税別)
¥175,670
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。 誰がやってもミクロン精度。
テーパー
No.50
ボーリング範囲(Φmm)
3~50
ボーリング深さ(mm)
14~130
寸法L(mm)
109
C
59
寸法J(Φmm)
16
シャンクNo.
MBT50-Q26-65
ヘッドNo.
Q26-DJ8-44AN
移動量(mm)
6.0
付属品
バイトJ16
シリーズ
DJ