DJボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)214
内容量1個注文コード29285717品番MBT50-DJ8-214AN
参考基準価格(税別)¥177,240販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド。 誰がやってもミクロン精度。

テーパーNo.50ボーリング範囲(Φmm)3~50ボーリング深さ(mm)14~130寸法L(mm)214C59寸法J(Φmm)16シャンクNo.MBT50-Q26-170NヘッドNo.Q26-DJ8-44AN移動量(mm)6.0付属品バイトJ16シリーズDJ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする