日研工作所
DJボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
80
80
135
90
139
94
105
210
109
214
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29285726
品番
NBT30-DJ3-80A
参考基準価格(税別)
¥116,760
販売価格(税込)
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
バスケットに入れる
多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド
テーパー
No.30
ボーリング範囲(Φmm)
3~28
ボーリング深さ(mm)
14~ 80
寸法L(mm)
80
C
50
寸法J(Φmm)
10
シャンクNo.
NBT30-Q26-40
ヘッドNo.
Q26-DJ3-40A
移動量(mm)
5.2
付属品
バイトJ10
シリーズ
DJ
最小読取値(mm)
0.01[主尺]、0.005[副尺]
移動量(mm/回転)
0.8