曜日別特売

DJボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)109
内容量1個注文コード29285805品番NBT50-DJ8-109AN
参考基準価格(税別)¥168,530販売価格(税込)¥174,900
販売価格(税別)
159,000

多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド

テーパーNo.50ボーリング範囲(Φmm)3~50ボーリング深さ(mm)14~130寸法L(mm)109C59寸法J(Φmm)16シャンクNo.NBT50-Q26-65ヘッドNo.Q26-DJ8-44AN移動量(mm)6.0付属品バイトJ16シリーズDJ最小読取値(mm)0.01[主尺]、0.005[副尺]移動量(mm/回転)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする