日研工作所
DJボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
214
80
135
90
139
94
105
210
109
214
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29285814
品番
NBT50-DJ8-214AN
参考基準価格(税別)
¥170,730
販売価格(税込)
¥185,900
販売価格(税別)
¥
169,000
バスケットに入れる
多種少量生産用から多量生産用として超硬バイトの威力発揮のボーリングヘッド
テーパー
No.50
ボーリング範囲(Φmm)
3~50
ボーリング深さ(mm)
14~130
寸法L(mm)
214
C
59
寸法J(Φmm)
16
シャンクNo.
NBT50-Q26-170N
ヘッドNo.
Q26-DJ8-44AN
移動量(mm)
6.0
付属品
バイトJ16
シリーズ
DJ
最小読取値(mm)
0.01[主尺]、0.005[副尺]
移動量(mm/回転)
0.8