日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
HSKスリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
HSK100A
コレット
SK10
C1
40
注文コード
29285963
品番
HSK100A-SK10C-120P
参考基準価格(税別)
¥52,030
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット・C1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
HSK100A
質量(kg)
2.9
H
33〜41
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
C
27.5
仕様
高速回転
ΦD
1.75〜10.0
シリーズ
SK
C1
40
H1
58
コレット
SK10
寸法l(mm)
74
最高圧力(MPa)
7
寸法l1(mm)
86
別売品番
SKG10-10HG