日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
HSKスリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
HSK100A
コレット
SK13
C1
45
注文コード
29285988
品番
HSK100A-SK13C-150P
参考基準価格(税別)
¥54,890
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット・C1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
HSK100A
質量(kg)
3.4
H
39〜51
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
C
33
仕様
高速回転
ΦD
2.75〜13.0
シリーズ
SK
C1
45
H1
68
コレット
SK13
寸法l(mm)
116
最高圧力(MPa)
7
別売品番
SKG13-10HG