日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
HSKスリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
HSK100A
コレット
SK25
注文コード
29286006
品番
HSK100A-SK25C-145P
参考基準価格(税別)
¥59,620
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット・C1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
HSK100A
質量(kg)
4.8
H
60〜65
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
C
55
仕様
高速回転
ΦD
7.5〜25.4
シリーズ
SK
H1
91
コレット
SK25
寸法l(mm)
111
最高圧力(MPa)
7
別売品番
SKG25-18HGE