日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
HSKスリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
HSK50A
コレット
SK10
注文コード
29286067
品番
HSK50A-SK10-60P
参考基準価格(税別)
¥29,590
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット・C1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
HSK50A
質量(kg)
0.5
H
35
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
C
27.5
仕様
高速回転
ΦD
1.75〜10.0
シリーズ
SK
H1
35
コレット
SK10
寸法l(mm)
33
最高圧力(MPa)
7