日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
HSKスリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
HSK50A
コレット
SK13
注文コード
29286094
品番
HSK50A-SK13-70P
参考基準価格(税別)
¥33,110
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット・C1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
HSK50A
質量(kg)
0.9
H
47
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
C
33
仕様
高速回転
ΦD
2.75〜13.0
シリーズ
SK
H1
47
コレット
SK13
寸法l(mm)
43
最高圧力(MPa)
7