日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
HSKスリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
HSK50A
コレット
SK16
注文コード
29286103
品番
HSK50A-SK16-105P
参考基準価格(税別)
¥34,320
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット・C1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
HSK50A
質量(kg)
0.9
H
50〜58
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
C
40
仕様
高速回転
ΦD
2.75〜16.0
シリーズ
SK
H1
65
コレット
SK16
寸法l(mm)
78
最高圧力(MPa)
7
別売品番
SKG-6L-25L