日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
HSKスリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
HSK63A
コレット
SK6
C1
32
注文コード
29286304
品番
HSK63A-SK6C-100P
参考基準価格(税別)
¥35,640
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・コレット・C1
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
HSK63A
質量(kg)
0.9
H
26〜31
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
C
19.5
仕様
高速回転
ΦD
0.7〜6.0
シリーズ
SK
C1
32
H1
46
コレット
SK6
寸法l(mm)
62
最高圧力(MPa)
7
寸法l1(mm)
71
別売品番
SKG6-6HG