日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の コレット
日研工作所の ストレートコレット
KMコレット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29286338
品番
KM20-12.5
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コレット
標準
コレット外径(Φmm)
20
コレット内径(Φmm)
12.5
仕様
スタイル:KM20
寸法L(mm)
53
シリーズ
KM