画像準備中

NCセンサーリーマ ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29286408 品番 NCS-97.0
参考基準価格(税別)¥436,500 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。

刃長(mm)65 全長(mm)330 刃径(Φmm)97 加工径(mm)97 リーマ径(Φmm)97.0 シリーズNCS シャンク径(Φmm)42 刃形スパイラル シャンク長(mm)240 シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)45 食付長さ(mm)15.5 シャンク形状ストレートシャンク 製品分類区分標準品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする