NCセンサーリーマ ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)98
全長(mm)330
内容量1個注文コード29286417品番NCS-98.0
参考基準価格(税別)¥444,200販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。

刃長(mm)65全長(mm)330刃径(Φmm)98加工径(mm)98リーマ径(Φmm)98.0シリーズNCSシャンク径(Φmm)42刃形スパイラルシャンク長(mm)240シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)15.5シャンク形状ストレートシャンク製品分類区分標準品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする