画像準備中

NCセンサーリーマ モールステーパシャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29286444 品番 NCM-93.0
参考基準価格(税別)¥420,500 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。

刃径(Φmm)93 加工径(mm)93 リーマ径(Φmm)93.0 全長(mm)400 シリーズNCM 刃長(mm)65 刃形スパイラル シャンク長(mm)244 シャンクモールステーパ MT5 コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)45 食付長さ(mm)15.5 シャンク形状モールステーパ 製品分類区分標準品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする