日研工作所
日研工作所の ホールソー・コアドリル
日研工作所の ホールソー
日研工作所の ホールソー関連商品
RAKシャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29286523
品番
HSK100A-RAK-310A
参考基準価格(税別)
¥70,770
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
310
適合
RPC-130、180、230、280
質量(kg)
17.3
D
102
シリーズ
RAK
P
35
六角穴付ボルト
M1035
ボーリング範囲(Φmm)
130〜330