【レンタル】プロフェッショナルクラス温度計 testo735-2 0563 7352

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29286874 品番 0563 7352
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

最高システム精度:±0.05℃(高精度デジタルプローブ使用)-本体精度の影響を受けないので、±0.05℃の高精度を実現!
3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能。(熱電対用ソケット×2,Pt100用ソケット×1)。
温度差・最大値・最小値・平均値を表示。
音響アラーム。
卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。
見やすいバックライト付ディスプレイ。
保護等級:IP65。
本体メモリ容量:約10,000データ分。
付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能。
計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存。
ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に

仕様本体 セット内容本体(testo735-2)、ACアダプタ、USBケーブル、温度センサー(Pt100)、CD-ROM(V2.7、V3.4)、取扱説明書(本体用/通信ソフト用)、収納ケース 材質Pt100センサ:ABS樹脂、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):TPE、K/T熱電対センサ:金属 質量(g)428 外形寸法(mm)220×74×46 精度Pt100センサ:±0.2℃<-100〜+199.9℃>、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):±0.05℃<+0.01〜+100℃>、K/T/J熱電対センサ:±0.3℃<-60〜+60℃>、S熱電対センサ:±1℃+(計測値の0.1%) 分解能Pt100センサ:0.05℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):0.001℃<-80〜+199.999℃>、K/T/J熱電対センサ:0.1℃、S熱電対センサ:1℃ 保護等級IP65 温度センサー(testo735用 Pt100)付属しています(61-0104-18)、免責補償有万一レンタル期間中に機器を壊してしまい、修理・再生が必要となった場合、免責補償額を上限とし、お客様に費用をご請求させて頂きます。 バッテリー単3乾電池×3(熱電対センサ接続時間:約300時間)またはACアダプター データメモリ容量約10000データ分 寿命【バッテリ】Pt100センサ:約250時間、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):約60時間、K/T熱電対センサ:約300時間 計測範囲本体:-200〜+1760℃、Pt100センサ:-200〜+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-80〜+300℃、K熱電対センサ:-200〜+1,370℃、T熱電対センサ:-200〜+400℃、J熱電対センサ:-200〜+1,000℃、S熱電対センサ:0〜+1,760℃ アズワン品番61-0104-17-62 計測頻度2回/秒 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※温度センサー(testo735用 Pt100)付属しています(61-0104-18)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする