曜日別特売

ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.40C135ヘッドNo.12-ZMAC25-40V注文コード29287503品番MBT40-ZMAC25-120V
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。チップ寿命大幅UP。

質量(kg)2.0C24シリーズZMAC-VC135テーパーNo.40寸法Q(Φmm)12ボーリング範囲(Φmm)24.8~32.2有効ボーリング長(mm)52ヘッドNo.12-ZMAC25-40VチップNo.3MP-C, B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする