曜日別特売

ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.40C142ヘッドNo.16-ZMAC32-55V注文コード29288106品番NBT40-ZMAC32-195V
参考基準価格(税別)¥65,210販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。寿命大幅UP。

仕様高圧クーラントスルー対応質量(kg)2.7C31シリーズZMAC-VC142テーパーNo.40寸法Q(Φmm)16ボーリング範囲(Φmm)31.8~42.2有効ボーリング長(mm)122ヘッドNo.16-ZMAC32-55VチップNo.3MP-C, B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする