曜日別特売

ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.40C164ヘッドNo.34-ZMAC70-70V注文コード29288194品番NBT40-ZMAC70-225V
参考基準価格(税別)¥83,270販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。寿命大幅UP。

仕様高圧クーラントスルー対応質量(kg)6.8C67シリーズZMAC-VC164テーパーNo.40寸法Q(Φmm)34ボーリング範囲(Φmm)69.8~85.2有効ボーリング長(mm)225ヘッドNo.34-ZMAC70-70VチップNo.3MP-C, B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする