【レンタル】スモークジェネレーター SG-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29288369 品番 SG-1
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

空気の流れを白煙で可視化(簡単操作)
カートリッジ式採用で液注入不要
発煙部(カートリッジ式:有償)は簡単に交換が可能。
白煙量の調整が可能
白煙には有害線・腐食性・刺激性がない
2パターンの発煙が可(マニュアル・オートモード搭載)
白煙方向が自由自在(上下左右方向にも使用可能)

付属品【レンタル】本体、カートリッジ1個、単3形アルカリ乾電池4本 成分発生液:プロピレングリコール、グリセリン 質量(g)110(乾電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×185 アズワン品番63-5598-33-61 使用可能回数1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合) サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※カートリッジには有効期限があります。製造後1年です。
※カートリッジには有効期限があります。製造後1年です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする