日研工作所
ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
83
ヘッドNo.
42-ZMAC85-100V
注文コード
29288535
品番
NBT50-ZMAC85-290V
参考基準価格(税別)
¥89,040
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
カートリッジのショルダーサポートで微小振動発生せず。寿命大幅UP。
仕様
高圧クーラントスルー対応
質量(kg)
15.0
C
83
シリーズ
ZMAC-V
C1
83
テーパー
No.50
寸法Q(Φmm)
42
ボーリング範囲(Φmm)
84.8~100.2
有効ボーリング長(mm)
247
ヘッドNo.
42-ZMAC85-100V
チップNo.
3MP-C, B