曜日別特売

ZMACボーリングバー(荒用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ボーリング範囲(Φmm)139.5~180.5
質量(kg)19.2
内容量1個注文コード29288587品番BT50-ZMAC140R-325V
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高圧クーラントスルー対応

テーパーNo.50ボーリング範囲(Φmm)139.5~180.5有効ボーリング長(mm)325C135C198シャンクNo.BT50-Q42-225AヘッドNo.42-ZMAC140RR-100VチップNo.CC12-C質量(kg)19.2シリーズZMAC-VR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする