日研工作所
ZMACボーリングバー(荒用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ボーリング範囲(Φmm)
139.5~180.5
99.5~140.5
139.5~180.5
質量(kg)
24.6
17.8
20.5
23.2
19.2
21.9
24.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29288605
品番
BT50-ZMAC140R-425V
参考基準価格(税別)
¥135,660
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
高圧クーラントスルー対応
テーパー
No.50
ボーリング範囲(Φmm)
139.5~180.5
有効ボーリング長(mm)
425
C
135
C1
98
シャンクNo.
BT50-Q42-325A
ヘッドNo.
42-ZMAC140RR-100V
チップNo.
CC12-C
質量(kg)
24.6
シリーズ
ZMAC-VR