【レンタル】マスクフィットアドバイザー MFA-01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29289279 品番 MFA-01
参考基準価格(税別)¥10,080 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

センサーがマスク内の圧力変動差を検知し、独自のアルゴリズムによる判定結果が表示されます。
安全管理者の日常管理・監督にも最適。マスクが正しく装着できているか管理者がチェックできるだけでなく、日々のチェックにより、装着者自身が正しい着用状態を理解し、「習慣化」「定着化」が可能に。
測定時間はたったの30秒!「いつでも」「どこでも」「誰でも」手軽にチェック可能。ベテランから経験の少ない作業者まで、無理なくご使用いただけます。
文庫本サイズのスペースさえあればOK。小型で軽量なポータブルモデル。たったの300g、専用ポーチに入れて持ち運べるコンパクトサイズ。定期的に変わる現場でも、出向先や省スペースでも、マスクフィットが確認できます。
乾電池(単4)で連続使用可能 約3ヶ月/1日6時間

付属品センサプローブ2個/センサ接続コード1.0m 1本 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)0〜45 電源単4電池2個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×120×26※突起部除く 通気抵抗(Pa)測定可能マスクの通気抵抗値/20〜80(センサ可動範囲:10〜100000) アズワン品番63-9289-16-63 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする