【レンタル】卓上型低温恒温水槽 循環式 TRL-11L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29289997 品番 TRL-11L
参考基準価格(税別)¥94,400 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

広い水槽と撹拌機兼用の循環ポンプを備え、槽内での試験はもちろん他の機器装置への循環など多用途にご使用いただけます。
循環のIN-OUTが可動式になり設置環境に合わせてIN-OUTの方向を変更いただけます。
専用設計の温度調節器はマイコンによるPID制御で媒体液を安定性高く恒温保持します。
オートスタート・オートストップタイマーや各種の安全装置など機能も充実し、安全に便利にお使いいただけます。

付属品ステンレス製棚板×1組、ステンレス製フタ×1枚 仕様使用可能媒体液:水・エチレングリコール系ブライン、【循環ポンプ(撹拌兼用)】20Wモーター、撹拌部:プロペラ撹拌式、ポンプ部:最大揚程2m・最大流量10L/分・最大吐出圧力0.02Mpa、循環IN-OUT:外径Φ12ホース口(Rp3/8)可動式 材質内槽/ステンレス製(SUS-304)、外装/鋼板焼付塗装仕上 質量(kg)約46 容量(L)22 電源(V)AC100 15A 50/60Hz 温度範囲(℃)-20〜+80 槽内寸法(mm)W300×D400×200 コード長さ(m)2 安全装置漏電ブレーカー、自己診断機能(HC:過昇防止、LC:低温防止、水位低下、冷凍機保護回路、温度センサー異常、冷凍機高圧異常、誤設定防止) ヒーターシースワイヤー式 1kW 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×500×(水槽510+配電盤240) 冷凍機空冷式250W HFC-134a 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 アズワン品番64-5196-73-63 タイマーオートスタート又はオートストップタイマーによる運転(MAX99時間59分) 温度安定度±0.05℃以内(循環ポンプ不使用時、槽内にて) 有効槽内寸法(mm)W260×D280×200 冷却能力530W(約455kcal/h 水温+20℃ 50Hz)※循環ポンプ不使用時 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※槽内温度が40℃以上の時は冷凍機保護回路の働きにより、冷凍機は強制停止されます。そのため、槽内温度が80℃〜40℃の温度範囲では冷凍機による冷却はできません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※槽内温度が40℃以上の時は冷凍機保護回路の働きにより、冷凍機は強制停止されます。そのため、槽内温度が80℃〜40℃の温度範囲では冷凍機による冷却はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする