日研工作所
インサートチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
適合
ZMAC32
注文コード
29290477
品番
4MP-D4(KPD010)
参考基準価格(税別)
¥16,620
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。 超硬、セラミック、ガラス繊維、プラスチックの加工にも適用。
被削材
アルミ高速
ノーズアール(mm)
0.4
グレード
D
材種
KPD010
適合
ZMAC32
種別
ダイヤモンド