曜日別特売

インサートチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)適合ZMAC32注文コード29290486品番4MP-E2(ST10P)
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

鋼、鋳鋼の高速から中速加工用。

適合ZMAC32種別超硬P種被削材グレードEノーズアール(mm)0.2材種ST10P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする