曜日別特売

インサートチップ

インサートチップ - 日研工作所

鋼、鋳鋼の高速から中速加工用。

種別超硬P種被削材グレードE材種ST10P内容量1箱(10個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ノーズアール(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2929011810MP-E2(ST10P)DAC C型、BCB62、BCB82、BCB1000.2
16,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
2929012710MP-E4(ST10P)DAC C型、BCB62、BCB82、BCB1000.4
16,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
2929013610MP-E8(ST10P)DAC C型、BCB62、BCB82、BCB1000.8
16,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
2929021510P-E4(ST10P)BCB1000.4
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
2929022410P-E8(ST10P)BCB1000.8
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
292902761MP-E2(ST10P)BCB12.7、BCB14.50.2
23,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
292903373MP-E2(ST10P)ZMAC16、ZMAC20、ZMAC25 DJバイト用0.2
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
292903983MS-E2(ST10P)BCB19、BCB22、BCB290.2
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
292904163P-E2(ST10P)BCB290.2
6,900
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
292904864MP-E2(ST10P)ZMAC320.2
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
292905385P-E4(ST10P)BCB38、BCB480.4
6,900
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
292906536MP-E2(ST10P)ZMAC42-ZMAC140、BCB38、BCB48、DJバイト、MCCZ130、BAC130-BAC5300.2
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
292906696MP-E4(ST10P)ZMAC42-ZMAC140、BCB38、BCB48、DJバイト、MCCZ130、BAC130-BAC5300.4
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
292906786MP-E8(ST10P)ZMAC42-ZMAC140、BCB38、BCB48、DJバイト、MCCZ130、BAC130-BAC5300.8
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
292907847P-E4(ST10P)BCB62、BCB820.4
9,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
292907937P-E8(ST10P)BCB62、BCB820.8
9,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする