【レンタル】高濃度酸素発生器 オキシーズ2 一式 VGVSA-02NR-WT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29290740 品番 VGVSA-02NR-WT
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

酸素濃度約50% 小型高濃度酸素発生器
A4サイズで、重さ2.6kgなので、簡単に持ち運び頂けます。
どこでも使える!(三極電源)AC、バッテリー、車載の三極電源なので、お部屋の中だけでなく、外出時も、また車の中でもご使用頂けます。※バッテリー、車載用インバーターは別売になります。
※当商品は処置、治療を目的とした医療機器ではありません。
※本体の色はご指定できません(ホワイト/ブラック/ターコイズのいづれかになります)

仕様酸素発生:RVSA方法 セット内容酸素発生器本体 1台、ネックセット吸入器(白・黒) 各1式、AC電源コード 1個、AC/DCアダプター 1個、酸素濃縮カートリッジ(品番64-8965-94) 1個、取扱説明書 1冊 質量(kg)約2.6 タイプ吸入方法:ネックセットタイプ 電源(V)DC/5A AC100〜240 消費電力(W)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大80×186×290 ノイズレベル約45db アズワン品番64-8965-91-68 酸素濃度(%)50±2 流量酸素:2L±2% マイナスイオン機能約300万個/cm3 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※セット内容※▼酸素発生器本体 1台※▼ネックセット吸入器(白・黒) 各1式※▼AC電源コード 1個※▼AC/DCアダプター 1個※▼取扱説明書 1冊

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする