インサートチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)適合ZMAC32R、ZMAC42R、ZMAC55R注文コード29290906品番CC06-C4(AC630M)
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

強靭専用超硬母材と超厚膜スーパFFコートを採用し、ステンレス鋼加工での耐衝撃性と耐欠損性に優れている。

適合ZMAC32R、ZMAC42R、ZMAC55R種別コーティング超硬M被削材鋼、ステンレス、いものグレードCノーズアール(mm)0.4材種AC630M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする