日研工作所
インサートチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
適合
ZMAC70R、ZMAC85R、RAC25E[CC08]、RAC32E
注文コード
29290958
品番
CC08-C8(AC630M)
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
強靭専用超硬母材と超厚膜スーパFFコートを採用し、ステンレス鋼加工での耐衝撃性と耐欠損性に優れている。
適合
ZMAC70R、ZMAC85R、RAC25E[CC08]、RAC32E
種別
コーティング超硬M
被削材
鋼、ステンレス、いもの
グレード
C
ノーズアール(mm)
0.8
材種
AC630M