【レンタル】超小型温度圧力ロガー ソフト付 校正証明書付 EBI-11-TP210+SI-1300

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29290959 品番 EBI-11-TP210+SI-1300(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥61,040 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

測定範囲+140℃まで温度管理します。

付属品【レンタル】インターフェイスEBI-IF-300 + 解析ソフトWinlog.pro SI-1300 寸法(mm)16.5×24 測定範囲温度/-30〜+140℃、圧力/1mbar〜10,000mbar 材質(本体)ステンレス製(V4A) 質量(g)約45 精度温度:±0.2℃(-30〜+0℃)、±0.1℃(0〜+140℃)、圧力:±15mbar(0mbar〜4,000mbar)、±20mbar(4,000mbar〜10,000mbar) センサータイプ温度/Pt1000,ClassA、圧力/ピエゾ抵抗体 分解能0.01℃ バッテリーリチウムボタン電池、2個BR1225A,3.0V ※ユーザー様にて交換可能 メモリー2×7,500メモリー サンプリング周期秒、分、時間 耐圧(bar)20 保管温度範囲(℃)-20〜+70 アズワン品番65-0603-22-73 防水性IP68 時間精度5秒以下 校正証明書一般校正 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※電池が消耗しましたらご購入のほどお願いします。(レンタル品には高温対応タイプ:BR1225A 新品2個同梱)※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※精度※この商品の校正期間は2年に1回です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする