日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の シェルエンドミルアーバ
シェルエンドミルアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
135
寸法L(mm)
75
ΦD
32
注文コード
29291554
品番
BT40-SMA32-75
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法L・ΦD
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上でビビりなし。
質量(kg)
2.3
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
38
ΦD
32
シリーズ
SMAミリシリーズ
寸法L1(mm)
135
寸法F(mm)
60
寸法C(mm)
60
寸法D1(mm)
100
寸法W(mm)
10
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
6
寸法C1(mm)
40
寸法C2(mm)
23
ドライブキー
FW8
ロックボルト
FM16