日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の シェルエンドミルアーバ
シェルエンドミルアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
105
寸法L(mm)
75
ΦD
15.875
注文コード
29291649
品番
BT50-SMA15.875-75
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法L・ΦD
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上でビビりなし。
質量(kg)
4.2
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
17
ΦD
15.875
シリーズ
SMAインチシリーズ
寸法L1(mm)
105
寸法F(mm)
30
寸法C(mm)
34
寸法D1(mm)
35
寸法W(mm)
8
寸法H1(mm)
7
寸法H2(mm)
2
寸法C1(mm)
20
寸法C2(mm)
15
ドライブキー
FW3
ロックボルト
FM8