【レンタル】フルカラーナイトビジョン サイオニクスプロ C011300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29291650 品番 C011300
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。
夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。
WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。
アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途に活用可能。

付属品クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ 仕様シーンダイヤル:Night(夜間)、Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、Day(日中)、造影:カラー、モノクロ、グリーン 寸法(mm)63×53×119 質量(g)274(電池含) レンズ16mm、Night(f/1.4)、Twilight(f/2.0)、Day(f/5.6) センサー超低照度CMOSセンサー(特許取得) 連続使用時間(時間)動画撮影:10(64GB〜256GB使用時) 機能GPS、加速度センサー、コンパス ファインダー有機ELマイクロディスプレイ 防塵防水性能IP67 保存形式データ:MicroSDカード 最大256GB使用可能 充電時間(時間)約2(リチウムイオン充電池使用) 動画720 × 360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算) ISO感度設定819200 画素数静止画:1280 × 720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時) アズワン品番65-2764-48-60 デジタルズーム3倍 画角レンズ:水平43.4度、垂直25.6度、対角48.6度 動作温度範囲(℃)-20〜50 稼働時間(時間)約2 Wi-FiiOS、Android対応 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする