日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の シェルエンドミルアーバ
シェルエンドミルアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
225
寸法L(mm)
180
ΦD
22.225
注文コード
29291685
品番
BT50-SMA22.225-180
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法L・ΦD
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上でビビりなし。
質量(kg)
5.5
寸法L(mm)
180
寸法H(mm)
27
ΦD
22.225
シリーズ
SMAインチシリーズ
寸法L1(mm)
225
寸法F(mm)
45
寸法C(mm)
42
寸法D1(mm)
45
寸法W(mm)
8
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
2
寸法C1(mm)
28
寸法C2(mm)
18
ドライブキー
FW3
ロックボルト
FM10