日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の アーバー
日研工作所の シェルエンドミルアーバ
シェルエンドミルアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
105
寸法L(mm)
45
ΦD
38.1
注文コード
29291859
品番
BT50-SMA38.1-45
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・寸法L・ΦD
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
テーパ当り80%以上でビビりなし。
質量(kg)
4.3
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
38
ΦD
38.1
シリーズ
SMAインチシリーズ
寸法L1(mm)
105
寸法F(mm)
60
寸法C(mm)
80
寸法D1(mm)
125
寸法W(mm)
12
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
6
寸法C1(mm)
50
寸法C2(mm)
27
ドライブキー
FW10
ロックボルト
FM20