【レンタル】回転式粘度計 低粘度用 マルチポイント測定用 ViscoQC300-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29292079 品番 ViscoQC300-L
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

マルチポイント測定用のB型粘度計です。
Toolmaster (ICチップ)を内蔵したスピンドルによって、どの治具が接続されたか機器が自動で認識します。
画面に表示される3色のインジケーターを見ながら水平調整が可能です。
測定サンプルの粘度に応じて、治具のタイプと回転速度の組み合わせの最適化をサポートします。
マグネット式カップリングのため、スピンドルのワンタッチ取付&取外しが容易です。また装置の故障リスクを回避します。
オプションのペルチェ温調システムを機器に接続することで、高速かつ精確な温調を実現します。
オプションのソフトウェアパッケージを有効化することで、グラフ機能を充実させたり、改ざん防止機能(DI機能)を拡充することができます。

質量(kg)6.2 電源ユニバーサル 精度0.1%FS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)361×444×281 レンジ粘度:1〜6000000mPa・s 最大トルク(mN・m)0.0673 アズワン品番65-3697-60-63 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※15 mPa・s未満の測定には、絶対粘度測定用の治具を使用。
※レンタルセット内容:本体(粘度計ViscoQC300-L(105023))、Lスピンドル4本、スタンド、電源、取扱説明書、USBケーブル、V-Collect
※15 mPa・s未満の測定には、絶対粘度測定用の治具を使用。レンタル品ではご用意しておりません。お客様にてご準備願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする