日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
スリムチャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29292279
品番
BT40-SK16-150
参考基準価格(税別)
¥38,360
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
テーパー
No.40
質量(kg)
1.9
H
40〜70
D
2.75〜16.0
C
40
寸法L(mm)
150、118
シリーズ
C
C1
40
コレット
SK16
寸法l1(mm)
118
別売品番
SKG-18L