日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29292297
品番
BT50-SK20-300
参考基準価格(税別)
¥57,530
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
テーパー
No.50
質量(kg)
6.8
H
47〜80
D
3.5〜20.0
C
48.5
寸法L(mm)
300、257
シリーズ
SK
C1
48.5
コレット
SK20
寸法l1(mm)
257
別売品番
SKG-22