画像準備中

スリムチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29292333 品番 HSK40A-SK13-75
参考基準価格(税別)¥28,050 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力

テーパーHSK40A 質量(kg)0.5 H55 H155 寸法l(mm)54 C33 ΦD2.75〜13.0 シリーズSK コレットSK13 最高圧力(MPa)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする