日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29292349
品番
HSK40A-SK13C-120
参考基準価格(税別)
¥29,590
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力
テーパー
HSK40A
質量(kg)
0.8
H
39〜51
H1
68
寸法l(mm)
100
C
33
ΦD
2.75〜13.0
シリーズ
SK
コレット
SK13
最高圧力(MPa)
7
別売品番
SKG13-10HG