日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29292394
品番
HSK63A-SK13-70
参考基準価格(税別)
¥28,050
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力
テーパー
HSK63A
質量(kg)
0.9
H
45
H1
45
寸法l(mm)
43
C
33
ΦD
2.75〜13.0
シリーズ
SK
コレット
SK13
最高圧力(MPa)
7