日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の ミーリングチャック
スリムチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29292419
品番
HSK63A-SK13C-150
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
高精度・高速回転 TiNベアリングナットの威力
テーパー
HSK63A
質量(kg)
1.8
H
39〜51
H1
68
寸法l(mm)
88
C
33
ΦD
2.75〜13.0
シリーズ
SK
C1
39
コレット
SK13
最高圧力(MPa)
7
寸法l1(mm)
119
別売品番
SKG13-10HG