日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
タッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29292473
品番
HSK63A-Z12-120
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
NCフローディング付 タッパチャック
テーパー
HSK 63A
仕様
併用コレット:ZKG12
質量(kg)
3.2
D
19
C
32
シリーズ
Z
C1
45
タッピング能力
M:3〜M12、U:1/8〜1/2、P:1/8