日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の チャック
日研工作所の タップチャック
タッパチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29292489
品番
HSK63A-Z16-130
参考基準価格(税別)
¥46,560
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
NCフローディング付 タッパチャック
テーパー
HSK 63A
仕様
併用コレット:ZKG16
質量(kg)
4.3
D
25
C
39
シリーズ
Z
C1
55
タッピング能力
M:3〜M16、U:1/8〜5/8、P:1/8〜3/8